Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Blind Oben Pan T1000 Eckfeld PTBB1006

ABB
kopierenkopieren
ABB - Blind Oben Pan T1000 Eckfeld PTBB1006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008636B0000

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Dachbeplankung - Ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646972460

Sonepar Artikelnummer

121263533

Hersteller Artikelnummer

1STQ008636B0000

Hersteller Typ

PTBB1006

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008636B0000

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

9.924 kg