ABB - Blind Oben Pan T600 Eckfeld PTBB6006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008634B0000
Breite - 953 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 1016 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646972446
Sonepar Artikelnummer
121263531
Hersteller Artikelnummer
1STQ008634B0000
Hersteller Typ
PTBB6006
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008634B0000
Breite:
953 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
1016 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.224 kg


