ABB - Blind unten Pan T600 Eckfeld PTBB6005A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004015M0000
Breite - 612.5 mm
Höhe - 37.5 mm
Tiefe - 612.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646948663
Sonepar Artikelnummer
121263485
Hersteller Artikelnummer
1STQ004015M0000
Hersteller Typ
PTBB6005A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004015M0000
Breite:
612.5 mm
Höhe:
37.5 mm
Tiefe:
612.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.840 kg


