ABB - Blindabdeckung InLine B100 PCNX0100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009302B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963956
Sonepar Artikelnummer
121264557
Hersteller Artikelnummer
1STQ009302B0000
Hersteller Typ
PCNX0100
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009302B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
750 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.729 kg


