ABB - Blindabdeckung InLine B50 PCNX0050A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004561M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646956941
Sonepar Artikelnummer
121264556
Hersteller Artikelnummer
1STQ004561M0000
Hersteller Typ
PCNX0050A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004561M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
700 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.785 kg


