ABB - Blindabdeckung InLineB50 ITS2 PCNX0055

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001828C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646999788
Sonepar Artikelnummer
121262093
Hersteller Artikelnummer
1STQ001828C0000
Hersteller Typ
PCNX0055
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001828C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.678 kg
ABB Blindabdeckung InLine B50 PCNX0055, ITS2-System. Blindabdeckung (Breite 50 mm) für freie Positionen im ABB-ITS2-InLine-Schienensystem, deckt nicht belegte 50-mm-Schalterpositionen normgerecht ab und erhält den vollständigen Berührungsschutz im InLine-Feld.