ABB - Blindplatte H2000 W1000 PPEB2010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004153M0000
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 2114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646950116
Sonepar Artikelnummer
121262938
Hersteller Artikelnummer
1STQ004153M0000
Hersteller Typ
PPEB2010A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004153M0000
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
2114 mm
Höhe:
24.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


