ABB - Blindplatte H2000 W800 PPEB2080A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004152M0000
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 901 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646943408
Sonepar Artikelnummer
121262664
Hersteller Artikelnummer
1STQ004152M0000
Hersteller Typ
PPEB2080A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004152M0000
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
901 mm
Höhe:
15.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


