Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - BM Leerblende 185mm B100mm ZX961

ABB
kopierenkopieren
ABB - BM Leerblende 185mm B100mm ZX961

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043181R9999

  • Höhe - 662 mm

  • Breite - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617431817

Sonepar Artikelnummer

121260190

Hersteller Artikelnummer

2CPX043181R9999

Hersteller Typ

ZX961

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043181R9999

Höhe:

662 mm

Breite:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Tiefe:

700 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.210 kg

ABB ZX961 Leerblende 185x100 mm. Blindabdeckplatte fuer breitere Geraetefachoeffnungen im ABB-Reihenschaltschranksystem.