Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - BM Leerblende 185mm B50mm ZX960

ABB
kopierenkopieren
ABB - BM Leerblende 185mm B50mm ZX960

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043180R9999

  • Höhe - 662 mm

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617431800

Sonepar Artikelnummer

121260084

Hersteller Artikelnummer

2CPX043180R9999

Hersteller Typ

ZX960

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043180R9999

Höhe:

662 mm

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Tiefe:

700 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.129 kg

ABB ZX960 Leerblende 185x50 mm. Blindabdeckplatte fuer unbenutzte Geraetefachoeffnungen im ABB-Reihenschaltschranksystem.