ABB - Bodenaufbausockel DIN1 HxBxT 320x800x320mm Variante 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843748C0100
Höhe - 800 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 5.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022903040903
Sonepar Artikelnummer
121408806
Hersteller Artikelnummer
4TBE843748C0100
Hersteller Typ
EH3EL1EI
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843748C0100
Höhe:
800 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.250 kg
Bodenaufbausockel: Normsockel gem. DIN 43629-2 zur Montage auf ein Fundament, oder um die Sockel DIN1 Typ: EH3SE1EH um 320 mm zu erhöhen, aus selbstverlöschendem/warm verpressten, Glasfaser-verstärktem und halogenfreiem Polyester, durchgefärbt in RAL 7035 (lichtgrau), beidseitig von innen verschließbare Öffnung für Baustellenanschluss Ø 55 mm, Kabelbefestigungsschiene Winkelstahl 40 x 40 x 6 mm für Bügelschellen, Achtung Montageset für Bodenmontage EH3ELKEI bitte extra bestellen


