ABB - Bodenaufbausockel DIN2 HxBxT 320x1130x320mm Variante 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843749C0100
Höhe - 1130 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 6.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022903040910
Sonepar Artikelnummer
121408800
Hersteller Artikelnummer
4TBE843749C0100
Hersteller Typ
EH3EL2EI
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843749C0100
Höhe:
1130 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.500 kg
Bodenaufbausockel: Normsockel gem. DIN 43629-2 zur Montage auf ein Fundament, oder um die Sockel DIN2 Typ: EH3SE2EH um 320 mm zu erhöhen, aus selbstverlöschendem/warm verpressten, Glasfaser-verstärktem und halogenfreiem Polyester, durchgefärbt in RAL 7035 (lichtgrau), beidseitig von innen verschließbare Öffnung für Baustellenanschluss Ø 55 mm, Kabelbefestigungsschiene Winkelstahl 40 x 40 x 6 mm für Bügelschellen, Achtung Montageset für Bodenmontage EH3ELKEI bitte extra bestellen


