Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Bodenbl.f.Fl. B1200 T1000 unb PBBF1211A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Bodenbl.f.Fl. B1200 T1000 unb PBBF1211A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004648M0000

  • Breite - 1112.5 mm

  • Höhe - 37.5 mm

  • Tiefe - 912.5 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646959706

Sonepar Artikelnummer

121262797

Hersteller Artikelnummer

1STQ004648M0000

Hersteller Typ

PBBF1211A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004648M0000

Breite:

1112.5 mm

Höhe:

37.5 mm

Tiefe:

912.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

17.747 kg

ABB Bodenblech für Flansch PBBF1211A, Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 1000 mm, unbelüftet, A-Variante. Geschlossenes (unbelüftetes) Bodenblech mit Flanschausschnitt für ABB-Schaltschränke (B 1200 × T 1000 mm), ermöglicht normgerechte Kabeleinführung von unten durch integrierten Flanschausschnitt.