Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Bodenbl.f.Fl. B500 T800 belü. PBAF5081

ABB
kopierenkopieren
ABB - Bodenbl.f.Fl. B500 T800 belü. PBAF5081

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009602B0000

  • Breite - 410 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 710 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646971999

Sonepar Artikelnummer

121262921

Hersteller Artikelnummer

1STQ009602B0000

Hersteller Typ

PBAF5081

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009602B0000

Breite:

410 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

710 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

4.891 kg

ABB Bodenblech für Flansch PBAF5081, Schrankbreite 500 mm, Schranktiefe 800 mm, belüftet. Belüftetes Bodenblech mit Flanschausschnitt für ABB-Schaltschränke (B 500 × T 800 mm), Belüftungsperforierung für Naturkonvektionskühlung durch Schrankunterbereich, Flanschausschnitt für Kabeleinführung.