ABB - Bodenbl.f.Fl. B600 T600 belü. PBAF6061

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009598B0000
Breite - 502.5 mm
Höhe - 27.5 mm
Tiefe - 502.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646971968
Sonepar Artikelnummer
121263067
Hersteller Artikelnummer
1STQ009598B0000
Hersteller Typ
PBAF6061
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009598B0000
Breite:
502.5 mm
Höhe:
27.5 mm
Tiefe:
502.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.893 kg


