ABB - Bodenbl.f.Fl. B600 T600 belü. PBAF6061A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004651M0000
Breite - 502.5 mm
Höhe - 27.5 mm
Tiefe - 502.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646959737
Sonepar Artikelnummer
121262881
Hersteller Artikelnummer
1STQ004651M0000
Hersteller Typ
PBAF6061A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004651M0000
Breite:
502.5 mm
Höhe:
27.5 mm
Tiefe:
502.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.640 kg


