ABB - Bodenbl.f.Fl. B800 T800 belü. PBAF8081

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009604B0000
Breite - 702.5 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 702.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646972019
Sonepar Artikelnummer
121263043
Hersteller Artikelnummer
1STQ009604B0000
Hersteller Typ
PBAF8081
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009604B0000
Breite:
702.5 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
702.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.645 kg


