ABB - Bodenbl.Multi B1000T600 IP30 PTBB1106

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001778C0000
Breite - 513 mm
Höhe - 64.5 mm
Tiefe - 613 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646980656
Sonepar Artikelnummer
121264003
Hersteller Artikelnummer
1STQ001778C0000
Hersteller Typ
PTBB1106
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001778C0000
Breite:
513 mm
Höhe:
64.5 mm
Tiefe:
613 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.440 kg


