ABB - Bodenblech 1FB T400 PBWP2532A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005365M0000
Breite - 312.5 mm
Höhe - 37.5 mm
Tiefe - 262.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646971494
Sonepar Artikelnummer
121265826
Hersteller Artikelnummer
1STQ005365M0000
Hersteller Typ
PBWP2532A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005365M0000
Breite:
312.5 mm
Höhe:
37.5 mm
Tiefe:
262.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.007 kg


