ABB - Bodenblech 3FB T800 PBWP7572

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001821C0000
Breite - 712.5 mm
Höhe - 37.5 mm
Tiefe - 762.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646982759
Sonepar Artikelnummer
121264161
Hersteller Artikelnummer
1STQ001821C0000
Hersteller Typ
PBWP7572
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001821C0000
Breite:
712.5 mm
Höhe:
37.5 mm
Tiefe:
762.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.154 kg


