ABB - Bodenblech mit Sinusfl. B5/T8 RB58S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045819R9999
Breite - 1262 mm
Höhe - 27.5 mm
Tiefe - 709 mm
Geeignet für Dachbeplankung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617458197
Sonepar Artikelnummer
121311408
Hersteller Artikelnummer
2CPX045819R9999
Hersteller Typ
RB58S
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045819R9999
Breite:
1262 mm
Höhe:
27.5 mm
Tiefe:
709 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.741 kg


