ABB - Bodenblech TZ Flansch 2FB/T4 RB24F3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX024090R9999
Breite - 512 mm
Höhe - 27.5 mm
Tiefe - 312 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 624 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617240907
Sonepar Artikelnummer
121304429
Hersteller Artikelnummer
2CPX024090R9999
Hersteller Typ
RB24F3A
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX024090R9999
Breite:
512 mm
Höhe:
27.5 mm
Tiefe:
312 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
624 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
425 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.690 kg


