ABB - Bodenblech TZ Flansch 5FB/T6 RB56F3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047136R9999
Breite - 1262 mm
Höhe - 27.5 mm
Tiefe - 509 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1374 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617471363
Sonepar Artikelnummer
121304427
Hersteller Artikelnummer
2CPX047136R9999
Hersteller Typ
RB56F3
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047136R9999
Breite:
1262 mm
Höhe:
27.5 mm
Tiefe:
509 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1374 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
625 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.560 kg


