ABB - BR_K E6.2 6300 F 3P/4P 1200 PFE26125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004178M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 572 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646950376
Sonepar Artikelnummer
121264695
Hersteller Artikelnummer
1STQ004178M0000
Hersteller Typ
PFE26125A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004178M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
572 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1143 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
16.619 kg


