ABB - BR_K E6.2 6300 F 3P/4P 1350 PFE26134A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004179M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646950383
Sonepar Artikelnummer
121264697
Hersteller Artikelnummer
1STQ004179M0000
Hersteller Typ
PFE26134A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004179M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1450 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
25.185 kg


