ABB - BR.KIT E4.2F 3P4P B1000 PFE24134

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002649C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 960 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646986382
Sonepar Artikelnummer
121266459
Hersteller Artikelnummer
1STQ002649C0000
Hersteller Typ
PFE24134
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002649C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
960 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.531 kg


