Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - BR.KIT E42W 3P4P B1000 4000A PWE24114A

ABB
kopierenkopieren
ABB - BR.KIT E42W 3P4P B1000 4000A PWE24114A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005553M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 960 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646987273

Sonepar Artikelnummer

121265810

Hersteller Artikelnummer

1STQ005553M0000

Hersteller Typ

PWE24114A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005553M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

200 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

960 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

14.834 kg

ABB PWE24114A Einbausatz (BRE-Kit) fuer Emax2 E4.2, Winkelschiene, 3P/4P, Breite 1000 mm, 4000 A (A-Variante). Montageset fuer den Einbau des Emax2-Leistungsschalters E4.2 (4000 A) in 1000-mm-Felder, Winkelschiene, 3- oder 4-polig.