ABB - Brandschutz-Gehäuse Reihen: 3 II (schutzisoliert) IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043267R9999
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Höhe - 748 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617432678
Sonepar Artikelnummer
121259692
Hersteller Artikelnummer
2CPX043267R9999
Hersteller Typ
1/0AF302
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043267R9999
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Höhe:
748 mm
Breite:
398 mm
Tiefe:
349 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Einbautiefe:
240 mm
Innentiefe:
240 mm
Materialstärke Gehäuse:
72 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
72 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
36
Anzahl der Reihen:
3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
E30
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
62.000 kg


