Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Brandschutz-Klemmenkasten Reihen: 2 II (schutzisoliert) IP41

ABB
kopierenkopieren
ABB - Brandschutz-Klemmenkasten Reihen: 2 II (schutzisoliert) IP41

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043437R9999

  • Montageart - sonstige

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

  • Höhe - 440 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617434375

Sonepar Artikelnummer

121259718

Hersteller Artikelnummer

2CPX043437R9999

Hersteller Typ

KF3590

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043437R9999

Montageart:

sonstige

Art der Abdeckung:

ohne

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Höhe:

440 mm

Breite:

350 mm

Tiefe:

148 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP41

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Einbautiefe:

84 mm

Innentiefe:

84 mm

Materialstärke Gehäuse:

72 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

72 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Reihen:

2

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Anbaumöglichkeit:

Nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

4

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Art der Beschichtung:

sonstige

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Geeignet für Blitzschutz:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK08

Funktionserhalt:

E90

Deckel mit Überdruckentlastung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

31.000 kg

KF3590 Klemmkasten 90 min 1 FB Schutzart: IP41 Breite: 350 mm Höhe: 440 mm Tiefe: 148 mm Schutzklasse: I (Schutzisoliert)