ABB - Brandschutz-Rückwand 1FB Zubehör Brandschutz-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043434R9999
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 398 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617434344
Sonepar Artikelnummer
121259721
Hersteller Artikelnummer
2CPX043434R9999
Hersteller Typ
BRW19
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043434R9999
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
398 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
13
Rastermaß:
250 mm
Breite:
398 mm
Höhe:
2526 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
67.000 kg


