Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Brandschutz-Vorsatztür 1645 mm x 1045 mm x 51 mm IP54

ABB
kopierenkopieren
ABB - Brandschutz-Vorsatztür 1645 mm x 1045 mm x 51 mm IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043400R9999

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 1045 mm

  • Höhe - 1645 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617434009

Sonepar Artikelnummer

121259729

Hersteller Artikelnummer

2CPX043400R9999

Hersteller Typ

3/5VF10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043400R9999

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

1045 mm

Höhe:

1645 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

51 mm

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

86.000 kg

Brandschutz-Vorsatztür Baureihe VF für den Innenbereich mit Blendrahmen und Tür Baustoff nach A2 - nicht brennbar geprüft nach DIN 4102-1 Feuerwiderstand 30 min. geprüft nach DIN 4102-2 rauchdicht kaltrauchdicht oberflächenbeschichtet ähnlich RAL 7035 Rahmen und Tür aus nicht brennbarem Material einflüglige Tür mit Schwenkhebel mit Halbzylinder Türöffnungswinkel 150 Grad Türanschlag rechts Zur Montage vor einer vorhandenen UP-Verteilung