Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Brandschutz-Vorsatztür 895 mm x 575 mm x 71 mm IP54

ABB
kopierenkopieren
ABB - Brandschutz-Vorsatztür 895 mm x 575 mm x 71 mm IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041061R9999

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 575 mm

  • Höhe - 895 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617410614

Sonepar Artikelnummer

121259775

Hersteller Artikelnummer

2CPX041061R9999

Hersteller Typ

1/0VF11

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX041061R9999

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

575 mm

Höhe:

895 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

71 mm

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

42.000 kg

Brandschutz-Vorsatztür, Baureihe VF, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Schutzart IP54, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1, rauchdicht, Feuerwiderstand 90 min geprüft nach DIN 4102-2, Brandlastdämmung 90 min in Anlehnung an DIN 4102-11, Funktionserhalt 90 min in Anlehnung an DIN 4102-12, oberflächenbeschichtet, in RAL AEHNLICH7035, einflüglige Tür, Tür aus nicht brennbarem Material, mit Schwenkhebel mit Halbzylinder, Türöffnungswinkel 150 Grad, Türanschlag rechts, Abmessungen in mm (H x B x T): 895 x 575 x 71, Blendrahmenmaße in mm (H x B x T): 895 x 575 x 22, Rasteinheit 4 RE, Bauhöhe 0, Feldbreite 1, Platzeinheiten 48