Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Brandschutz-Vorsatztür 895 mm x 795 mm x 51 mm IP54

ABB
kopierenkopieren
ABB - Brandschutz-Vorsatztür 895 mm x 795 mm x 51 mm IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041049R9999

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 795 mm

  • Höhe - 895 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617410492

Sonepar Artikelnummer

121259763

Hersteller Artikelnummer

2CPX041049R9999

Hersteller Typ

2/0VF10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX041049R9999

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

795 mm

Höhe:

895 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

51 mm

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

37.000 kg

Brandschutz-Vorsatztür, Baureihe VF, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Schutzart IP54, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1, rauchdicht, Feuerwiderstand 30 min geprüft nach DIN 4102-2, Brandlastdämmung 30 min in Anlehnung an DIN 4102-11, Funktionserhalt 30 min in Anlehnung an DIN 4102-12, oberflächenbeschichtet, in RAL AEHNLICH7035, einflüglige Tür, Tür aus nicht brennbarem Material, mit Schwenkhebel mit Halbzylinder, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts, Abmessungen in mm (H x B x T): 895 x 795 x 51, Blendrahmenmaße in mm (H x B x T): 895 x 795 x 22, Rasteinheit 4 RE, Bauhöhe 0, Feldbreite 2, Platzeinheiten 96