ABB - BRE KIT_E1.2/XT7_W_3P/4P_600 PWE21604

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008665B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 508 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 699 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646979858
Sonepar Artikelnummer
121263306
Hersteller Artikelnummer
1STQ008665B0000
Hersteller Typ
PWE21604
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008665B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
508 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
699 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.052 kg


