Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - BRE KIT_E2.2_F_3P/4P_600 MM PFE22604

ABB
kopierenkopieren
ABB - BRE KIT_E2.2_F_3P/4P_600 MM PFE22604

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008669B0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 953 mm

  • Höhe - 191 mm

  • Tiefe - 1016 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646979896

Sonepar Artikelnummer

121264566

Hersteller Artikelnummer

1STQ008669B0000

Hersteller Typ

PFE22604

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008669B0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

953 mm

Höhe:

191 mm

Tiefe:

1016 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

18.483 kg

ABB PFE22604 Einbausatz (BRE-Kit) fuer Emax2 E2.2, Flach, 3/4P-polig, Breite 600 mm, mittlere Anschlusshoehe. Montageset fuer den Einbau des Emax2-Leistungsschalters E2.2 in Schaltanlage-Felder der Breite 600 mm, Flach-Ausfuehrung.