Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - BRE KIT_E2.2_F_3P_500 MM_L PFE22523

ABB
kopierenkopieren
ABB - BRE KIT_E2.2_F_3P_500 MM_L PFE22523

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008668B0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 572 mm

  • Höhe - 127 mm

  • Tiefe - 889 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646979889

Sonepar Artikelnummer

121264564

Hersteller Artikelnummer

1STQ008668B0000

Hersteller Typ

PFE22523

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008668B0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

572 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

889 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

11.753 kg

ABB PFE22523 Einbausatz (BRE-Kit) fuer Emax2 E2.2, Flach, 3P-polig, Breite 500 mm, niedrige Anschlusshoehe. Montageset fuer den Einbau des Emax2-Leistungsschalters E2.2 in Schaltanlage-Felder der Breite 500 mm, Flach-Ausfuehrung.