Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - BRE KIT_E2.2_F_3P_500 MM PFE22503

ABB
kopierenkopieren
ABB - BRE KIT_E2.2_F_3P_500 MM PFE22503

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008666B0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 508 mm

  • Höhe - 127 mm

  • Tiefe - 699 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646979865

Sonepar Artikelnummer

121264560

Hersteller Artikelnummer

1STQ008666B0000

Hersteller Typ

PFE22503

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008666B0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

508 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

699 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

12.308 kg

ABB PFE22503 Einbausatz (BRE-Kit) fuer Emax2 E2.2, Flach, 3P-polig, Breite 500 mm, mittlere Anschlusshoehe. Montageset fuer den Einbau des Emax2-Leistungsschalters E2.2 in Schaltanlage-Felder der Breite 500 mm, Flach-Ausfuehrung.