Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - BRE KIT_E2.2_W_3P/4P_600 MM PWE22604A

ABB
kopierenkopieren
ABB - BRE KIT_E2.2_W_3P/4P_600 MM PWE22604A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004168M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 572 mm

  • Höhe - 127 mm

  • Tiefe - 889 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646950277

Sonepar Artikelnummer

121263313

Hersteller Artikelnummer

1STQ004168M0000

Hersteller Typ

PWE22604A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004168M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

572 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

889 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

11.658 kg

ABB PWE22604A Einbausatz (BRE-Kit) fuer E2.2, 3/4-polig, Breite 600 mm, bis 2500 A (A-Variante). Montagezubehoer fuer den Einbau von ABB E2.2-Leistungsschaltern in ABB-Schaltanlagen, der Einbausatz enthaelt alle erforderlichen Traeger, Schienen und Verbindungselemente fuer die normgerechte Montage und den sicheren elektrischen Anschluss des Leistungsschalters im Feld.