ABB - BRE KIT_E4.2_F_3P/4P_800 PFE24804

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008673B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 572 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 889 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646964519
Sonepar Artikelnummer
121264690
Hersteller Artikelnummer
1STQ008673B0000
Hersteller Typ
PFE24804
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008673B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
572 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
889 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
18.285 kg


