ABB - BRE KIT_E4.2_W_3P/4P_800_3200 PWE24814A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004172M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 572 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 889 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646950314
Sonepar Artikelnummer
121263361
Hersteller Artikelnummer
1STQ004172M0000
Hersteller Typ
PWE24814A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004172M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
572 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
889 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.834 kg


