ABB - BRE_KIT E6.2 6300 F 3P 1000 PFE26113

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008681B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 572 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 889 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646964571
Sonepar Artikelnummer
121264692
Hersteller Artikelnummer
1STQ008681B0000
Hersteller Typ
PFE26113
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008681B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
572 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
889 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
18.962 kg


