ABB - BRE_KIT E6.2 6300 F 3P/4P 135 PFE26134

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008683B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646964595
Sonepar Artikelnummer
121264696
Hersteller Artikelnummer
1STQ008683B0000
Hersteller Typ
PFE26134
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008683B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1450 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
26.592 kg


