Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - BRE_KIT E6.2 6300 W 3P/4P 135 PWE26135

ABB
kopierenkopieren
ABB - BRE_KIT E6.2 6300 W 3P/4P 135 PWE26135

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008689B0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 191 mm

  • Höhe - 127 mm

  • Tiefe - 1450 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646964717

Sonepar Artikelnummer

121263372

Hersteller Artikelnummer

1STQ008689B0000

Hersteller Typ

PWE26135

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008689B0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

191 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

1450 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

18.604 kg

ABB PWE26135 Einbausatz (BRE-Kit) fuer E6.2, 3/4-polig, Breite 1350 mm, bis 6300 A. Montagezubehoer fuer den Einbau von ABB E6.2-Leistungsschaltern in ABB-Schaltanlagen, der Einbausatz enthaelt alle erforderlichen Traeger, Schienen und Verbindungselemente fuer die normgerechte Montage und den sicheren elektrischen Anschluss des Leistungsschalters im Feld.