ABB - BSVA Deckelscharnier V2A Set mit 2 Stück aus Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO851268C0100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 120 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815247156
Sonepar Artikelnummer
121259020
Hersteller Artikelnummer
4TBO851268C0100
Hersteller Typ
BSVA
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO851268C0100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
120 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg


