Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Buchse RJ45 Kunststoff

ABB
kopierenkopieren
ABB - Buchse RJ45 Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038612R9999

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617386124

Sonepar Artikelnummer

121304188

Hersteller Artikelnummer

2CPX038612R9999

Hersteller Typ

ZE311

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX038612R9999

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.008 kg

RJ45-Buchse (ungeschirmt mit Staubschutz), nach VDE-AR-N 4101, für Zählerfelder mit Zählerkreuz.