ABB - Bügel für Schaltermodul 160LA ZW392

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX068522R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 242 mm
Höhe - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617685227
Sonepar Artikelnummer
121307959
Hersteller Artikelnummer
2CPX068522R9999
Hersteller Typ
ZW392
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX068522R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
242 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.300 kg


