ABB BV - AH-1420 E-Klips Trägerklammer waagrecht an 14-20mm, mit Loch 6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA084030R0443
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Klemme
Geeignet für Flanschstärke - 140 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363083290
Sonepar Artikelnummer
120276391
Hersteller Artikelnummer
7TCA084030R0443
Hersteller Typ
AH-1420
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA084030R0443
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Geeignet für Flanschstärke:
140 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
882.9 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.018 kg


