ABB BV - AH-814 E-Klips Trägerklammer waagrecht an 8-14mm, mit Loch 6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA084030R0457
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Kette
Geeignet für Flanschstärke - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363083313
Sonepar Artikelnummer
120276393
Hersteller Artikelnummer
7TCA084030R0457
Hersteller Typ
AH-814
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA084030R0457
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Geeignet für Flanschstärke:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
882.9 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.014 kg


