ABB BV - AH814-GM1926 E-Klips Trägerklammer waagrecht an 8-14mm + Rohrklammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA084030R0652
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363083672
Sonepar Artikelnummer
120276394
Hersteller Artikelnummer
7TCA084030R0652
Hersteller Typ
AH814-GM1926
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA084030R0652
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Rohr-/Kabeldurchmesser:
190 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
117.7 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.027 kg


