ABB BV - AH814-GM2632 E-Klips Trägerklammer waagrecht an 8-14mm + Rohrklammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA084030R0655
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363117278
Sonepar Artikelnummer
120276395
Hersteller Artikelnummer
7TCA084030R0655
Hersteller Typ
AH814-GM2632
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA084030R0655
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Rohr-/Kabeldurchmesser:
190 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
117.7 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.032 kg


